Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Antenne
>
Artikel
Kathrein KEA 1000/R Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-36168180
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
20010059
EAN/GTIN:
4021121539671
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.7 dBi
Windladung
962
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1040 mm
Breite
970 mm
Gewicht
7400 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Antennen & Zubehör
>
Satellitenantennen
Weitere Suchbegriffe:
Satellitenspiegel
,
parabolantenne 100cm
,
parabolantenne
,
kathrein parabolantenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen