Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio ConferenceSHOT AV Videokonferenzsystem 2,14 MP Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio ConferenceSHOT AV Videokonferenzsystem 2,14 MP Ethernet/LAN
Vaddio ConferenceSHOT AV Videokonferenzsystem 2,14 MP Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36234796
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-9995-001W
EAN/GTIN:
     840077504885
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Web-basiertes Management
Ja
Management-Protokolle
Telnet
Energie
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
25 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Framerate
60 fps
Video-Codec
H.264
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
2.14 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Brennweitenbereich (normaler Modus)
3.8 - 38 mm
Optischer Zoom (normaler Modus)
10 x
Optischer Zoom (superbreiter Modus)
11 x
Weitwinkelbereich Blickwinkel (normaler Modus)
67 °
Tele-Endblickwinkel (normaler Modus)
7.6 °
Weitwinkelbereich Blickwinkel (superbreiter Modus)
74 °
Tele-Endblickwinkel (superbreiter Modus)
7.6 °
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Fernbedienungsschnittstelle
IR Wireless
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 3,4
Mindestbeleuchtung
100 Lux
Weißabgleich
Auto, Manuell, One push
Minimale Fokusdistanz (Weitwinkel)
0.01 m
Minimale Fokusdistanz (Tele)
1 m
Objektiv-Modi
Normaler Objektiv-Modus, Super-wide lens mode
Gegenlichtkompensation
Ja
Synchronisationssystem
Intern
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Line-out Impedanz
50 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
0.02 %
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Lautsprecherleistung
20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Schwenkbereich
-165 - 165 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
90 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
184 x 171 x 92 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
155 x 145 x 163 mm
Gewicht
2080 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,58*
€ 2.134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,58*
€ 2.064,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,97*
€ 2.011,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,86*
€ 1.949,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.