Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Sony VPL-EX575 Beamer Standard throw projector 4200 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36248655
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-EX575
EAN/GTIN:
     4548736038745
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Liefert klare, helle Bilder mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten und niedrigen Betriebskosten Der Projektor VPL-EX575 eignet sich ideal für mittelgroße Klassenräume und Konferenzräume. Er ist ruhig, kompakt und leistungsstark und bietet neben einer Farblichtleistung von 4.200 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 20.000:1 die 3LCD-Technologie von Sony für natürliche, lebhafte Farben. Dadurch liefert er XGA-Bilder, die selbst in hellen Räumen und auf größeren Projektionsleinwänden gut gesehen werden können. Die Bildqualität ist im Vergleich zu früheren Modellen höher – dank einer neuen Einstellung für Farbe/Weißabgleich für eine gestochen scharfe Reproduktion von Text auf der Leinwand und dem neuen Bildmodus „Vivid“ für noch sattere und lebendigere Farben. Der VPL-EX575 ist ein idealer Partner für die heutigen integrierten AV/IT-Umgebungen und erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI-Anschlüssen und einem direkten USB-Display-Anschluss. Eine komfortable Eingabebezeichnungsfunktion macht das Leben einfacher, da die Namen der angeschlossenen Geräte ganz einfach auf dem Bildschirm bestätigt werden. Binden Sie den VPL-EX575 in ein Netzwerk ein und sehen Sie Präsentationen von bis zu vier angeschlossenen PCs/Macs gleichzeitig. Verwenden Sie einen separat erhältlichen WLAN-Dongle und präsentieren Sie drahtlos direkt von Ihrem Laptop aus. Eine Vielzahl von Energiesparfunktionen sowie ein empfohlenes Lampenaustauschintervall von bis zu 10.000 Stunden tragen zu niedrigeren Betriebskosten bei. Die regelmäßige Wartung ist dank eines praktischen Lampenzugangs auf der Rückseite einfach und schnell durchführbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
RS-232C
Ja
Design
Produkttyp
Standard throw projector
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1,6:1
Projektionsverhältnis
1.40 - 2.27:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000:1
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2300 ANSI Lumen
Horizontaler Scanbereich
15 - 92 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 92 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-20 - 20 °
Matrix Größe
0.63 Zoll
Wärmeableitung
1136 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge
1
HDBaseT-Port
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
365 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
96.2 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampentyp
UHM
Lampenleistung
225 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
333 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
6.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,SECAM
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.401,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.521,73*
€ 8.950,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.497,62*
€ 8.922,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.425,27*
€ 8.836,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.401,16*
€ 8.807,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.