Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lucca Bodenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Kleine Außenstehleuchte / Bodenleuchte LUCCA aus Aluminium, Höhe 59cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36248678
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     453-300
EAN/GTIN:
     7318304533005
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lichtstil
Modern
Lieferumfang
Lampenschirm enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537050
ab € 69,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
501860142
ab € 38,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504160124
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.