Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite TSL-150 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Stroboskop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36301446
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51786119
EAN/GTIN:
     4026397581775
Suchbegriffe:
DMX-Scanner
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Stroboskop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2960 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3680 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Beleuchtungsarten
DMX, Ton aktiviert, Stand-alone
Beleuchtungssteuerungsprotokolle
DMX
Anzahl der DMX-Kanäle
9 Kanäle
Minimale Anzahl DMX-Kanäle
9 Kanäle
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Strahlungswinkel
12 °
Höhenverstellung
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Disco-Stroboskop
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Tasten
Anzahl der Gobo-Muster
7
Anschlüsse und Schnittstellen
DMX-Eingang
Ja
Anzahl Pins
3
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Multi
Weitere Suchbegriffe: stroboskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.