Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)
Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)
Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)
Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)
Maped 112921 Radierer Gummi Gemischte Farben 40 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312543
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     112921
EAN/GTIN:
     3154141129216
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Breite
22 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Gemischte Farben
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,15225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.