Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet Dockingstation
>
Artikel
Gamber-Johnson 7170-0528 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-36312704
Hersteller:
Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
7170-0528
EAN/GTIN:
0041898987622
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
Zebra ET50/55 10"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Handy-Dockingstationen
Weitere Suchbegriffe:
gamber-johnson docking station
,
dockingstation für tablet
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,71*
€ 762,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,41*
€ 752,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,69*
€ 723,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen