Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0531 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0531 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0531 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0531 Sicherheitsgehäuse für Tablet 20,3 cm (8") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36312707
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0531
EAN/GTIN:
     0041898987714
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Kompatibilität
Zebra ET50/55 8"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Riegel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
1180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.