Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2123 Herst.-Nr.: PAP10524 EAN/GTIN: 4002911105245 |
| |
|
| | |
| Formschönes Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten aus glasklarem PS ( Polystyrol )
- Abmessungen: 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm - Füllinhalt: ca. 55 ml
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm | | Tiefe | 42 mm | | Höhe | 47 mm | Merkmale | Produkttyp | Fingerfood-Schale | | Form | Quadratisch | | Material | Polystyrol | | Produktfarbe | Transparent | | Volumen (l) | 0.055 l | | Typ | Portion | | Deckel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 9 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,32* | € 5,88* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,66* | € 6,70* | | | | | 8 Tage | | | 9 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,00* | € 7,62* | | | | | 9 Tage | | | 9 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,09* | € 8,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 30,92* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,144* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen | Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 52,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|