Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Propellers LP15080E RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Propeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36553379
Hersteller:
     APC Propellers
Herst.-Nr.:
     LP15080E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Propeller
apc propeller
propeller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Propeller
Produktfarbe
Grau
Propellerdurchmesser (imperial)
15 "
Propellersteigung
8 "
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47.9 g
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Nabenbohrungsdurchmesser
20.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.