Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2DF6223-CXW Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2DF6223-CXW Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hikvision Digital Technology DS-2DF6223-CXW Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683370
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2DF6223-CXW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
PCM
Sprachcodec
G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
60 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.9 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
23 x
Digitaler Zoom
16 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,5
Minimale Blendenzahl
3,4
Naheinstellgrenze
0.01 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
405 mm
Durchmesser
281 mm
Gewicht
22000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0002 Lux
Blickwinkel (FOV)
59.8 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
240 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
300 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
540 °/Sekunde
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
Auto, Fluoreszierend, Indoor, MWB, Outdoor, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
1/1-1/30000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Auto Pan, Preset-Punkt
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.619,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.903,12*
€ 4.644,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.854,11*
€ 4.586,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.716,74*
€ 4.422,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.652,61*
€ 4.346,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.619,13*
€ 4.306,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.