Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MakBlade Plus Kreissägeblatt 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MakBlade Plus Kreissägeblatt 26 cm
Makita MakBlade Plus Kreissägeblatt 26 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683769
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Für Tischkreissägen.
Die Makblade Plus-Sägeblätter fürTischkreissägen basieren auf einer einzigartigen Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erhebliche längere Lebensdauer.

Feine Schnitte:
Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und dadurch sehr feine Schnitte.

Vibrationsarm:
Vibrationsdämpfung durch eine Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Reibungsarm:
Eine spezielle Beschichtung verringert die Reibung und ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und schützt vor Korrosion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
260 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
60
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.3 mm
Markenkompatibilität
Makita
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.