Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-33875 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-33875 Bohrer Spiralschneidbohrer
Makita D-33875 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683826
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-33875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
2-Schneider Hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
340 mm
Arbeitslänge
200 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.