Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-32904 Kreissägeblatt 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-32904 Kreissägeblatt 16,5 cm
Makita B-32904 Kreissägeblatt 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683955
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Für Akku-Handkreissägen.
Premium Sägeblätter speziell für Akku-Handkreissägen schonen den Akku und schützen den Motor. Geeignet für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita-Qualität.

Exakter Geradeauslauf:
Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.
Einfache Schnitte, lange Lebensdauer. Zahndesign für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer *spez. für BSS610 / DSS610
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1 mm
Schneideweite
1.5 mm
Markenkompatibilität
Makita
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.