Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-33881 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-33881 Bohrer Spiralschneidbohrer
Makita D-33881 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36745069
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-33881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
2-Schneider Hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
540 mm
Arbeitslänge
400 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.