Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Nemesis Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36745080
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-19978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie.
Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr
Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende
Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
540 mm
Arbeitslänge
400 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.