Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16324 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-16324 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Makita P-16324 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36781049
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16324
EAN/GTIN:
     0088381932356
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
Fliesenmeißel SDS
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Flachmeißel-Bohrkrone
Länge (mm)
300 mm
Geeignet für Materialien
Kachel
Schaftform
SDS Max
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.