| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-36781114 Herst.-Nr.: 46355 EAN/GTIN: 4001883463551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorbild: Zweiachsiger Muldenkippwagen Bauart Ommi 51 der Deutschen Bundesbahn (DB). Mit Handbremse und Bremserstand, ohne Schienenzangen. Betriebszustand um 1960.
Modell: Detaillierte Ausführung mit durchbrochenem Rahmen und separat aufgesetzten Kippmulden. Mit aufgesetztem Bremserstand. Länge über Puffer 10,4 cm. Gleichstromradsatz E700580. Weitere Informationen: Merkmale | Maßstab | HO (1:87) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |