Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 0914-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36787038
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0914-001
EAN/GTIN:
     7331021052314
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die AXIS FA1125 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1125 liefert eine Auflösung von 1080p und bietet ein horizontales Sichtfeld von 91º. Die AXIS FA1125 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Breite
28 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/3 "
Sensor-Typ
CMOS
Blende (relative Öffnung)
2,5
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, horizontal
91 °
Bildwinkel, vertikal
45 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.