Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 78792 maßstabsgetreue modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 78792 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Märklin 78792 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Märklin 78792 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36946165
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     78792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
personenwagen h0
Vorbild: Bord Restaurant eines InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG).

Modell: Ergänzung des InterCity Express durch ein Bord Restaurant. Inhalt: 6 gerade Gleise 24360.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau, Rot
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.