Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Intel DC P4600 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 4 TB PCI Express 3.1 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36976699
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPEDKE040T701
EAN/GTIN:
     675901438315
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

High-Endurance-Technik(HET)
Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.

Temperatur-Überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
50 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.88 W
Energieverbrauch (schreiben)
20.71 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Laufwerkskapazität
4000 GB
Startdatum
Q2'17
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-p4600-brief.html
SSD-Beständigkeitsbewertung
23.23 PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
Sequential Avg. 22.2W (Write), 9.6W (Read)
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
<5 W
SSD-Schock
50 G Trapezoidal, 170 in/s
SSD-Gewicht
182 g
Leserate
3200 MB/s
Schreibrate
1900 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD DC P4600 Series
Produktcodename
Cliffdale
Merkmale
SSD-Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
3290 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2100 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
220000 IOPS
Lese-Latenzzeit
79 µs
Schreib-Latenzzeit
34 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
3.0
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
21690
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
96998
Kompatible Produkte
Intel Server Board S2600WF0 Intel Server Board S2600WFT Intel Server System R1208WFTYS Intel Server System R1304WF0YS Intel Server System R1304WFTYS Intel Server System R2208WF0ZS Intel Server System R2208WFTZS Intel Server System R2224WFTZS Intel Server System R2308WFTZS Intel Server System R2312WFTZS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.874,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,75*
€ 3.707,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.093,30*
€ 3.681,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.982,60*
€ 3.549,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.917,38*
€ 3.471,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,71*
€ 3.420,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.