| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-36998577 Herst.-Nr.: 84983 EAN/GTIN: 4043619849833 |
| |
|
| | |
| Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Es entspricht dem neuesten Standard und unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach links weg geführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch die Metallclips an den Konnektoren ermöglicht. Weitere Informationen: Technische Details | Kabelfarbe | Blau | | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Kabeltyp | SATA III | | Anschluss 1 | SATA 7-pin | | Anschluss 2 | SATA 7-pin | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Links | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 26 | | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |