| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-36998633 Herst.-Nr.: 84973 EAN/GTIN: 4043619849734 |
| |
|
| | |
| Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zur Verlängerung einer SATA Schnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 7 Pin SATA Port verwendet werden. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch den Metallclip an der Buchse und die Metallclip-Aufnahme am Stecker ermöglicht. Weitere Informationen: Technische Details | Kabelfarbe | Blau | | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabeltyp | SATA III | | Anschluss 1 | SATA 7-pin | | Anschluss 2 | SATA 7-pin | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 26 | | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |