Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau
StarTech.com Cat6a Ethernet Kabel - geschirmt (STP) - 2m - Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37000558
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     6ASPAT2MBL
EAN/GTIN:
     0065030873222
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat 6a Patchkabel
Abgeschirmte Konstruktion die hilft Rauschen und EMI/RFI-Störungen zu verhindern

Schutz gegen Elektromagnetische- oder Radiowellen Störungen durch nahegelegene Geräte, mit Kabeln die aus 0,14mm2 abgeschirmten Kupfer sind.

Umfassende Branchen-Compliance für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen
StarTech.com Cat 6a Kabel bieten eine Komplettlösung die für Compliance mit allen TIA/ETL-568-B2.10 Category 6, UL® 444 und ROHS 2002/95/EC Spezifikationen getestet wurden.

Lebenslange Garantie
Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
98 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785152
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.