Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe VMZ 1722/78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe VMZ 1722/78
Grothe VMZ 1722/78
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37006433
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74739
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
156 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Grothe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.