Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Linda Bodenstehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Kela Linda Bodenstehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010254
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20975
EAN/GTIN:
     4025457209758
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Nützliche Bad Accessoires von ihrer schönsten Seite!
Auch Sie werden von den Vorzügen der Toilettengarnitur begeistert sein.
Mit der praktischen Toilettengarnitur haben Sie das WC-Papier sowie die Bürste stets griffbereit.
Der Kunststoffbecher der Toilettengarnitur für die WC-Bürste wird einfach in den Metallring eingehängt und lässt sich mühelos entleeren und reinigen.
Der weiße WC-Bürstenkopf kann nach längerem Gebrauch von dem Kunststoff-Stiel abgedreht und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Lieferumfang
Klobürstenhalter
Ja
Toilettenbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
655 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
18002
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.