Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Lotta Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Lotta Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Glas
LEONARDO Lotta Dekorative Statue & Figur Mehrfarbig Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010276
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034490
EAN/GTIN:
     4002541344908
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration
Mit ihren aufgeweckten Augen betrachtet die flotte Lotta die Umgebung. Wie ein neugieriges Baby bewundert sie die Welt. Ein heiteres I-Tüpfelchen im Bücherregal oder auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.