Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Bosch MMZM0BT1 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport Tritan Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37019429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MMZM0BT1
EAN/GTIN:
     4242002997797
  • Extra 2Go-Flasche für VitaStyle Mixx2Go und Smoothie Mixx2Go.
    - Genießen Sie frische Smoothies, Shakes und mehr jederzeit auch unterwegs. Passt in Flaschenhalter von Auto und Fahrrad.
    - Aus langlebigem und BPA-freiem Tritan.
    - Praktischer Trinkverschluss für einfaches Öffnen beim Sport oder im Auto.
    - Einfach zu reinigen dank spülmaschinengeignetem Material.

    Material/Design
    - Haltbare Tritan 2Go-Flasche: bruchsicher, geschmacks- und geruchsneutral
    - Alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei.

    Exzellente Ergebnisse
    - Schnelle Zubereitung von Getränken direkt in der Tritan 2Go-Flasche
    - Geeignet für Eiswürfel und gefrorene Früchte

    Komfort / Reinigung
    - Perfekter Begleiter für unterwegs, mit aufklappbarem Trinkdeckel
    - Alle Teile sind spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Sport
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Tritan
Zielgruppe
Erwachsener
Spülmaschinenbeständig
Ja
Geruchsneutral
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.