Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 037048 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 037048 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung
Mobilis 037048 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Anti-Glare Bildschirmschutz Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37023517
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     037048
EAN/GTIN:
     3700992507736
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Matt
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover 4
Schutzfunktion
Schockresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Stoßfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.