Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR-10-12 Spannungswechsler 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MDR-10-12 Spannungswechsler 12 V
MEAN WELL MDR-10-12 Spannungswechsler 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37067650
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Zertifizierung
UL 508 ITE EN/UL/IEC 60950
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.