Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01121-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01121-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera
Axis 01121-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37099294
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01121-001
EAN/GTIN:
     7331021060791
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
AXIS Q8642-E PT Thermal Network Camera bietet hervorragenden Wärmekontrast und ein Sichtfeld von 10 Grad. In Verbindung mit der Analytik ermöglicht dies eine Erfassung über große Entfernungen und sofortige visuelle Bestätigung an den Bediener. Hochgradig reaktive und zuverlässige Positionierungskamera für kontinuierliches und ruckelfreies Schwenken und Neigen (Endlosschwenk 360° und Neigung von Erde bis Himmel 135°). Bei Säulenmontage ungehinderte 360°-Rundumsicht für eine vollständige Abdeckung, somit Kostenersparnis bei der Anschaffung weiterer Kameras. AXIS Q8642-E mit einer thermischen Auflösung von 640 x 480, Zipstream und elektronischer Bildstabilisierung. Besitzt als Schnittstellen sowohl RJ-45 als auch SFP, für Glasfaserverbindungen über große Entfernungen mit Ausfallsicherung.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Box
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.840,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.171,32*
€ 10.913,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.116,18*
€ 10.848,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.917,26*
€ 10.611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.840,03*
€ 10.519,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.