Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology Pegasus3 Interne Festplatte 10 TB 3.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology Pegasus3 Interne Festplatte 10 TB 3.5" SATA
Promise Technology Pegasus3 Interne Festplatte 10 TB 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37276531
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40P3R800000026
EAN/GTIN:
     704118122004
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Pegasus3 R8
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.