Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Nemesis Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37330047
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-20220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie.
Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr
Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende
Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
920 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Beton, Glas, Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall, Gipskarton, Kunststoff, Gummi, Weiche Fliese, Edelstahl, Stein, Holz
Arbeitslänge
800 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
B-20052
ab € 31,04*
Zubehör
Makita
B-20024
ab € 27,31*
Zubehör
Makita
B-20030
ab € 34,92*
Zubehör
Makita
B-20046
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.