Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Nemesis Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37331608
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-20127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie.
Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr
Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende
Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
25 mm
Länge (mm)
920 mm
Arbeitslänge
800 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.