Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Nemesis Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Makita Nemesis Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37331626
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-20133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidengeometrie.
Speziell entwickelte robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symetrie der Hartmetallschneiden mit bis zu 50% mehr
Hartmetallanteil. Die Zentrierspitze hat einen 130° Spitzenwinkel. Optimierte Spiralkernstärke, 4 gleichmäßig arbeitende
Spiralrücken sorgen für angenehme Laufruhe und geringen Spiralverschleiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
26 mm
Länge (mm)
520 mm
Arbeitslänge
400 mm
Punktwinkel
130 °
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.