Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita MakBlade Kreissägeblatt 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita MakBlade Kreissägeblatt 26 cm
Makita MakBlade Kreissägeblatt 26 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37331689
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-32873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
Für Kapp- und Gehrungssägen.
Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblättern für Kapp- und Gehrungssägen aller Marken und Modelle.
Auch für Akku-Kapp-und Gehrungssägen geeignet. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Grössen von 190-305 mm bis zum exakten Passschnitt ab.

Spurtreu:
Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.
Geringe Maschinenbelastung und gleichmässiger Vorschub: Feingeschliffene, länger haltbare Schneiden reduzieren die Belastung von Sägeblatt und Maschine. Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiss und ermöglichen gleichmäßigen Vorschub.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
260 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
100
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.3 mm
Markenkompatibilität
Makita
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.