| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-37344254 Herst.-Nr.: 2000010109 EAN/GTIN: 3138522060480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Base Camp ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der zur unempfindlichen Lagerung mit einem Deckel geliefert wird. Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | ![](/p.gif) | Steuerungsposition | Vorderseite | Design | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | ![](/p.gif) | Kochfeldtyp | Gaskochfeld | ![](/p.gif) | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | ![](/p.gif) | Anzahl der Gasbrenner | 2 Zone(n) | ![](/p.gif) | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | ![](/p.gif) | Kochzone 1 Form | Rund | ![](/p.gif) | Position Kochzone 1 | Links | ![](/p.gif) | Stromquelle Kochzone 1 | Gas | ![](/p.gif) | Leistung Kochzone 1 | 1600 W | ![](/p.gif) | Typ Kochzone 2 | Regelmäßig | ![](/p.gif) | Kochzone 2 Form | Rund | ![](/p.gif) | Position Kochzone 2 | Rechts | ![](/p.gif) | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Gas | ![](/p.gif) | Leistung Kochzone 2 | 1600 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1900 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |