Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Stoffen boek Toverkikker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Stoffen boek Toverkikker
HABA Stoffen boek Toverkikker
HABA Stoffen boek Toverkikker
HABA Stoffen boek Toverkikker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37344775
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     302097
EAN/GTIN:
     k.A.
De toverkikker toont de kleine liefhebbers van prentenboeken pagina na pagina zijn kakelbonte wereld. Met zijn leuke voel- en speeleffecten is dit stoffen boek bijzonder spannende ‘lectuur’ voor de kleinsten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl der Seiten
8 Seiten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.