Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TF 1148/18 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TF 1148/18 Tastatur
Grothe TF 1148/18 Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37380572
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder
Die Türstation Sinthesi S2 bietet Ihnen die Möglichkeit, nicht nur zwischen unterschiedlichen Anlagenmodellen, sondern auch zwischen zahlreichen Installationslösungen zu wählen, die Ihrem Platzbedarf und Ihren Ansprüchen gerecht werden. Sinthesi ist ein Türstation in Modulbauweise, die sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Produktfarbe
Aluminium
Markenkompatibilität
Grothe
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.