Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL560 Gen10 4xPSU Enablement Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DL560 Gen10 4xPSU Enablement Kit
HPE DL560 Gen10 4xPSU Enablement Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37461993
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875675-B21
EAN/GTIN:
     190017172774
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
101.6 mm
Gewicht
1190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.