Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 5 13,2 cm (5.2") Dual-SIM Android 7.1.1 4G Mikro-USB 2 GB 16 GB 3000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 5 Smartphone Dual SIM 4G 16 GB Silber 5.2" Snapdragon Android 7.1.1 Nougat
Nokia 5 Smartphone Dual SIM 4G 16 GB Silber 5.2" Snapdragon Android 7.1.1 Nougat
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37462920
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     11ND1S01A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Geformtes Design, mit Sorgfalt gefertigt
Das Nokia 3 verfügt über unsere legendären Design-Merkmale: wunderschön gestaltetes und geformtes Polycarbonat-Gehäuse, Aluminiumrahmen mit solider Haptik, sorgfältig verarbeitete Details sowie optimierte Performance für den täglichen Gebrauch.

Gezielte Technologie, hochwertige Materialien
Wir haben Technologien und Materialien verwendet, dank derer der Alltagsgebrauch Spaß macht. Das geformte Display aus Corning® Gorilla®-Glas und der präzise verarbeitete Vollalurahmen bieten Schutz, wo es darauf ankommt.

Mobiltelefone für das wahre Leben
Jahrzehntelang waren Nokia-Handys ein Inbegriff für edles, schlankes Design und hervorragende Qualität. Das trifft auch auf dieses Telefon zu: Es wurde konzipiert, um dem Leben das Beste abgewinnen zu können – es verfügt über langlebige und schöne Materialien, eine großartige Haptik sowie eine ideale Balance zwischen Leistung und Akkulaufzeit.

Und das Beste ist: Ihr Nokia-Mobiltelefon bleibt dank regelmäßiger Software-Updates sicher und auf dem neuesten Stand.

Tolle Fotos ohne Kompromisse
Ob Sie nun am laufenden Band Selfies aufnehmen oder sich gerne zusammen mit Ihren Freunden fotografieren – mit dem Nokia 3 machen Sie immer gute Fotos! Das Handy verfügt sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite über eine 8-MP-Autofokus-Kamera. Außerdem können Sie all Ihre Fotos per Google Photos bequem speichern und teilen.

Müheloses Lesen und Anschauen von Videos auf dem polarisierten Display
Kein Zusammenkneifen der Augen mehr – mit dem Nokia 3 können Sie dank dem laminierten und polarisierten HD-Display selbst unterwegs bei hellem Tageslicht entspannt Ihre Videos anschauen, Texte lesen und Apps verwenden.

Unverfälscht, sicher und immer aktuell.
Das Nokia 3 ist mit Android Nougat ausgestattet. Es verfügt so über alle Google-Services und verzichtet auf unnötige Extras. Sie genießen zielorientierte und übersichtliche Leistungsmerkmale, und wir sorgen dafür, dass Sie regelmäßig Updates erhalten, damit Sie immer die neuesten Funktionen bei hoher Sicherheit erleben können.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.4 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
430
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.2 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Videoanruf
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen, To-Do-Liste
Freisprecheinrichtung
Ja
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Videoaufnahme
Ja
Geolokalisation
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1.1
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
GSM
Bluetooth-Version
4.1
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
8.05 mm
Höhe
149.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.