Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Mackie MRS10 Subwoofer Schwarz 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37481726
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MRS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
mackie subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
120 W
Subwoofer Frequenzbereich
28 - 180 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
240 W
Subwoofer Empfindlichkeit
4 dB
Subwoofer Übergangsfrequenzen
40 - 180 Hz
Impedanz
20000 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
254 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 "
Anzahl der Subwoofer
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
321 mm
Tiefe des Subwoofers
386 mm
Höhe des Subwoofers
382 mm
Tieftönergewicht
15000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
MDF-Platten
LED-Anzeigen
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.