Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft SRFC ARC MOUSE CMR SC BLUETOOTHPERP Maus Beidhändig Bluetooth Blue Trace 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft SRFC ARC MOUSE CMR SC BLUETOOTHPERP Maus Beidhändig Bluetooth Blue Trace 1000 DPI
Microsoft SRFC ARC MOUSE CMR SC BLUETOOTHPERP Maus Beidhändig Bluetooth Blue Trace 1000 DPI
Microsoft SRFC ARC MOUSE CMR SC BLUETOOTHPERP Maus Beidhändig Bluetooth Blue Trace 1000 DPI
Microsoft SRFC ARC MOUSE CMR SC BLUETOOTHPERP Maus Beidhändig Bluetooth Blue Trace 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37645461
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FHD-00021
EAN/GTIN:
     889842202199
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.11 mm
Tiefe
14.22 mm
Höhe
131.31 mm
Gewicht
85.5 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Blue Trace
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.