Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Noctua NF-A4X20 5V Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37679570
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4X20-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Spannung
5 V
Nennstrom
0.1 A
Ventilatoren Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 20 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
14.9 dB
Luftstrom
9.4 m³/h
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Geräuschpegel Lüfter (max.)
14.9 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.