Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DPL-i Intel® C621 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37730120
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DPL-I-B
EAN/GTIN:
     4260387381062
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
140 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Gewicht und Abmessungen
Breite
306.7 mm
Tiefe
257.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
64GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1024 GB
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.