Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform
StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform
Artikel-Nr.:
     173-46467893
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR6CMRBK
EAN/GTIN:
     0065030874151
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Erstellen Sie Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit PoE-Unterstützung in Anwendungen, die CMR-zugelassene Verkabelung erfordernDiese Rolle von Cat6-Kabel liefert zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen. Das Cat6-Kabel besitzt eine Riser-Zulassung für Montage in Wänden.Riser-ZulassungDieses Cat-6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen geprüft und eignet sich ideal für die Montage in Wänden zwischen Boden- und Aufzugsschacht-Kabelführungen, die CMR-Brandschutzzulassung erfordern.100 % Kupfer für außerordentlichen WertUnsere Kabel werden aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT).23-mm²-Kabel für leistungsstarke NetzwerkverbindungenSorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 23 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
14000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
304.9 m
Kabelstandard
Cat6
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ETL, UL, TAA, CE, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,60*
€ 255,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 288,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,63*
€ 288,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 401,78*
€ 463,84*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.