Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Nature 22021100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Nature 22021100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
WENKO Nature 22021100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37803773
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22021100
EAN/GTIN:
     4008838375679
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
939 g
Bürstenkopfdurchmesser
75 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Chrom, Grau
Haltermaterial
Polyresin
Kollektion
Puro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.