Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1542I 1100 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1542I 1100 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1542I 1100 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37838202
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1542I-A-K9
EAN/GTIN:
     882658970559
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Polarisation
Vertikale Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1100 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462, 5.28 - 5.32, 5.5 - 5.58, 5.66 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
400 Benutzer
Anzahl Kanäle
27 Kanäle
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Dateneinheit-Aggregation
A-MSDU, A-MPDU
Übermittlungsleistung
27 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
13.9 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL60950 CAN/CSA-C22.2 No. 60950 IEC 60950 EN 60950 EN61000-4-5 EN61000-4-4 EN61000-4-3 EN61000-4-2 FCC RSS-210 RSS-102 AS/NZS 4268.2003 ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EN 300 328 EN 301 893 ICES-003 EN 301 489-1, -17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,60*
€ 968,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,17*
€ 962,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,11*
€ 947,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,34*
€ 929,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP1542I-H-K9
ab € 754,28*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1542I-N-K9
ab € 753,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.