Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E27
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37846714
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075808188
EAN/GTIN:
     4058075808188
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Produktvorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

Produkteigenschaften
- LED-Lampen für Netzspannung
- Auch in einer dimmbaren Version verfügbar
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Energieeffizienzklasse: A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28.5 mm
Länge (mm)
204 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Gold
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
185 mm
Versandkartonslänge
262 mm
Versandkartonshöhe
185 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
661 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
824
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269903
ab € 15,75*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075091993
ab € 17,75*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760912
ab € 6,11*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760950
ab € 10,85*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091353
ab € 7,91*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091513
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091551
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091599
ab € 2,39*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091490
ab € 2,49*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091537
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091575
ab € 2,38*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091476
ab € 3,24*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075808980
ab € 5,36*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269927
ab € 18,51*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269989
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.