Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 10012223 Außenbeleuchtung LED 3 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 10012223 Außenbeleuchtung LED 3 W Edelstahl
Brumberg 10012223 Außenbeleuchtung LED 3 W Edelstahl
Brumberg 10012223 Außenbeleuchtung LED 3 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37862381
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10012223
EAN/GTIN:
     4250047765769
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
218 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
P3937WW
ab € 71,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0P3930WW
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.